Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ebara 6000000884 Anschluss-Set C-Schlauch, 50 mm (2") Ø


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-555026-BP
Hersteller:
     EBARA Pumps
Herst.-Nr.:
     6000000884
EAN/GTIN:
     4027923012893
Suchbegriffe:
4027923012893
Ebara
6000000884
Anschlußset C-Kupplung f DW
Ebara 6000000884 Anschluss-Set C-Schlauch,50 mm (2") Ø

Anschluss-Set C-Kupplung DW

Passendes Anschluss-Set für die Tauchmotorpumpen DW VOX 75 - 300 zum direkten Ankuppeln an einen C-Schlauch.

Technische Daten:
Passend für (Details): 55 50 13,55 50 14,55 50 16,55 50 17,55 50 19,55 50 20,55 50 22,55 50 23,55 50 24,55 50 25,55 50 26 · Schlauch-Anschluss: C-Schlauch,50 mm (2") Ø

Lieferumfang:
Messing-Bogen 50 mm, C-Kupplung und 1 Rolle Teflonband.

Weitere Informationen:
Passend für (Details):
55 50 13 | 55 50 14 | 55 50 16 | 55 50 17 | 55 50 19 | 55 50 20 | 55 50 22 | 55 50 23
Marke:
Ebara
Schlauch-Anschluss:
C-Schlauch | 50 mm (2") Ø
Produkt-Art:
Anschluss-Set
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 97,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,12*
€ 148,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,10*
€ 146,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,55*
€ 138,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,81*
€ 130,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 109,23*
€ 129,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,53*
€ 116,06
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Metabo
0903061294
ab € 70,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.