Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ebara 6000000883 Anschluss-Set C-Schlauch, 38 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-555012-BP
Hersteller:
     EBARA Pumps
Herst.-Nr.:
     6000000883
EAN/GTIN:
     4027923012695
Suchbegriffe:
4027923012695
Ebara
6000000883
Anschlußset C-Kupplung f Right
Ebara 6000000883 Anschluss-Set C-Schlauch,38 mm

Anschluss-Set C-Kupplung Right

Passendes Anschluss-Set für die Tauchmotorpumpen Right 75 - 100 zum direkten Ankuppeln an einen C-Schlauch.

Technische Daten:
Passend für (Details): 57 20 09,55 50 11 · Schlauch-Anschluss: C-Schlauch,38 mm

Lieferumfang:
Messing-Bogen 38 mm, C-Kupplung und 1 Rolle Teflonband.

Weitere Informationen:
Passend für (Details):
57 20 09 | 55 50 11
Marke:
Ebara
Schlauch-Anschluss:
C-Schlauch | 38 mm
Produkt-Art:
Anschluss-Set
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,18*
€ 107,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,05*
€ 105,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,46*
€ 99,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,84*
€ 96,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 80,41*
€ 95,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,36*
€ 82,54
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Metabo
0903061294
ab € 70,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.