Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mentor 2271.6004 Tastkappe Weiß Passend für (Serie-Knöpfe) Drucktaster MICON 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-554370-BP
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     2271.6004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tastkappe
tastkappen mentor
Tastkappe

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Flach · Herstellerfarbe: Weiß · Inhalt: 1 St. · Passend für: Drucktaster MICON · Produkt-Art: Tastkappe · Produktabmessung, Breite: 12 mm · Produktabmessung, Höhe: 5.2 mm · Produktabmessung, Länge: 12 mm · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): 2271.6004 · Weitere technische Daten: Temperaturbereich: -40 - +85 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 12 x 12 x 5.2 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
5.2 mm
Produktabmessung, Länge:
12 mm
Produktabmessung, Breite:
12 mm
Marke:
Mentor
Passend für (Serie-Knöpfe):
Drucktaster MICON
Typ (Hersteller-Typ):
2271.6004
Ausführung (allgemein):
Flach
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Tastkappe
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Mentor, 2271.6004
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,96*
€ 1,29*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,88*
€ 1,51*
Lager 102
60
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,54*
7 Tage
60
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,97*
€ 15,89*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.