Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mentor 4334.6001 4334.6001 Drehknopf mit Zeiger Schwarz (Ø x H) 36 mm x 18.5 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-554358-BP
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     4334.6001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Knöpfe
drehknopf
Mentor 4334.6001 4334.6001 Drehknopf mit Zeiger Schwarz (Ø x H) 36 mm x 18.5 mm 1 St.

Drehknöpfe

Technische Daten:
Achsen-Aufnahme: 6 mm · Ausführung (allgemein): Matt · Geräteknopf-Besonderheiten: mit Zeiger · Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Höhe: 18.5 mm · Produktabmessung, Ø: 36 mm

Hinweis:
Kappe bitte separat bestellen!
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 36 mm x 18.5 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Ø:
36 mm
Produktabmessung, Höhe:
18.5 mm
Marke:
Mentor
Farbe:
schwarz
Geräteknopf-Besonderheiten:
mit Zeiger
Typ (Hersteller-Typ):
4334.6001
Ausführung (allgemein):
Matt
Achsen-Aufnahme:
6 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Drehknopf
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 02050001722881, Mentor, 4334.6001
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
91
Frei Haus
ab € 3,66*
€ 5,76*
€ 4,00*
ab € 4,01*
€ 6,09*
7 Tage
91
€ 6,99*
ab € 9,35*
€ 13,69*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mentor
334.663
ab € 0,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.