Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FIAP 2983 Teichheizung (L x B x H) 560 x 170 x 170 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-552872-BP
Hersteller:
     Fiap Aquaculture
Herst.-Nr.:
     2983
EAN/GTIN:
     4260063166204
Suchbegriffe:
4260063166204
FIAP
2983
Teichheizer
FIAP 2983 Teichheizung (L x B x H) 560 x 170 x 170 mm 1 St.

FIAP ProfiHeat ACTIVE 1.000 - Teichheizer aus Edelstahl mit Thermostat für eine Teichgröße bis zu 5 m³

Professioneller Teichheizer mit Temperaturregelung
Heizungselement aus Edelstahl
Thermostat direkt am Gehäuse
2 Anschlusstüllen für 25 - 32 - 40 mm Spiralschlauch

Professioneller Teichheizer mit Temperaturregelung.
Mit dem ProfiHeat ACTIVE Teichheizer schaffen Sie sich die Möglichkeit, die Wassertemperatur Ihres Teiches das ganze Jahr über konstant zu halten. Das Wachstum der Teichfische wird dadurch optimiert und mögliche Krankheiten verhindert. Um Ihren Teich gesund über den Winter zu bringen, ist es wichtig, die Wassertemperatur bei mindestens 8 °C zu halten. Der professionelle ProfiHeat ACTIVE sorgt für eine gleichmäßige Wassertemperatur. Der elektrische Teichheizer mit Regelthermostat wird zwischen einer FIAP Teichpumpe und einem FIAP Teichfilter installiert. Abhängig von Lage, Isolation und Wasserqualität benötigen Sie, je nach gewünschter Wassertemperatur, eine Leistung von etwa 1.000 W auf 10.000 Liter Teichwasser. Im Lieferumfang sind 2 Schlauchanschlusstüllen (25 - 32 - 40 mm) und 2 PVC Fittinge (50 - 63 mm) zum integrieren in ein Rohrsystem enthalten.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Betriebsspannung (Details): 230 V · Gewicht: 1.6 kg · Kabellänge (Details): 5 m · Leistungsaufnahme (Details): 1000 W · Produktabmessung, Breite: 170 mm · Produktabmessung, Höhe: 170 mm · Produktabmessung, Länge: 560 mm · Schlauch-Anschluss: 20 mm (3/4") Ø,25 mm (1") Ø,32 mm · Schutzart: IP44

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 560 x 170 x 170 mm
Herstellerfarbe:
Edelstahl | Blau (metallic)
Produktabmessung, Höhe:
170 mm
Produktabmessung, Länge:
560 mm
Produktabmessung, Breite:
170 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
FIAP
Schlauch-Anschluss:
20 mm (3/4") Ø | 25 mm (1") Ø | 32 mm
Schutzart:
IP44
Farbe:
grau | blau
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leistungsaufnahme (Details):
1000 W
Kabellänge (Details):
<ca/> 5 m
Betriebsspannung (Details):
230 V
Gewicht:
1.6 kg
Produkt-Art:
Teichheizung
Weitere Suchbegriffe: Eisfreihalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 176,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,25*
€ 262,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,58*
€ 260,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,81*
€ 242,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,50*
€ 232,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,19*
€ 209,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.