Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelfütterer 3 kg FIAP 1550


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-552734-BP
Hersteller:
     Fiap Aquaculture
Herst.-Nr.:
     1550
EAN/GTIN:
     4260063164897
Suchbegriffe:
4260063164897
FIAP
1550
Futterautomat
Pendelfütterer 3 kg FIAP 1550

FIAP profifeed PendulumFeeder 3 kg - Futterautomat

Hochwertiger, stufenloser, regulierbarer Fischfütterungsautomat
Einfache Installation, stromloser Betrieb
Stufenlose, mechanische Regulierung der Futtermenge
Futterabgabe richtet sich nach der Fischaktivität

Der profifeed PendulumFeeder ist für fast alle Arten von Fischen zur kontinuierlichen Fütterung einsetzbar.
Der profifeed PendulumFeeder wird stromlos über das profifeed PendulumFeeder System betrieben. Die Futtermenge lässt sich durch mechanisches Drehen des Auslaufrohres stufenlos regulieren und die aufgenommene Futtermenge wird von der Aktivität der Fische bestimmt. Durch das Berühren der Pendelstange wird Futter (Pelletgröße von 2 – 10 mm) freigegeben. Je nach Bedarf ist es möglich die Futtermenge für mehrere Tage in den profifeed PendulumFeeder Behälter (Fassungsvermögen 3 kg) zu füllen. Der profifeed PendulumFeeder ist somit für fast alle Arten von Fischen zur kontinuierlichen Fütterung einsetzbar. Der profifeed PendulumFeeder sorgt für die Optimierung des Futterquotienten in Ihrer Fischzucht.

Technische Daten:
Fassungsvermögen: 3 kg · Weitere technische Daten: Abmessungen: A=233 mm, B=206 mm, C=311 mm

Weitere Informationen:
Marke:
FIAP
Fassungsvermögen:
3 kg
Produkt-Art:
Pendelfütterer
Weitere Suchbegriffe: Fischfutterautomat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 122,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,89*
€ 185,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,32*
€ 183,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,17*
€ 173,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,38*
€ 165,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,18*
€ 145,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.