Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FIAP 1403 Fisch-Eierpipette (L x B) 280 mm x 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-552720-BP
Hersteller:
     Fiap Aquaculture
Herst.-Nr.:
     1403
EAN/GTIN:
     4260063164590
Suchbegriffe:
Schornstein Dämmrohr
Schornstein Rohr
Schornsteinrohr
schornstein rohr
FIAP 1403 Fisch-Eierpipette (L x B) 280 mm x 60 mm

FIAP profibreed EggDropper 7 mm

Mit der profibreed Eierpipette werden abgestorbene Fischeier manuell ausgelesen.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): 7 mm · Gewicht: 56 g · Produktabmessung, Breite: 60 mm · Produktabmessung, Länge: 280 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 280 mm x 60 mm
Produktabmessung, Länge:
280 mm
Produktabmessung, Breite:
60 mm
Ausführung (allgemein):
7 mm
Gewicht:
56 g
Produkt-Art:
Fisch-Eierpipette
Weitere Suchbegriffe: 04260063164590, 4260063164590, FIAP, 1403
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
50
Frei Haus
ab € 23,91*
€ 33,32*
8 Tage
50
€ 6,99*
ab € 35,70*
€ 47,54*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,32*
€ 39,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,67*
€ 38,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,50*
€ 37,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,47*
€ 35,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,06*
€ 34,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,86*
€ 34,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.