Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FIAP 2790 UVC-Gerät 8000 l/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-552676-BP
Hersteller:
     Fiap Aquaculture
Herst.-Nr.:
     2790
EAN/GTIN:
     4260063166129
Suchbegriffe:
4260063166129
FIAP
2790
UV Lampe
FIAP 2790 UVC-Gerät 8000 l/h

FIAP UVC ACTIVE Stainless Steel 18 W - UV Lampe zur Keimreduzierung und gegen grünes Wasser

Hochwertiges Edelstahlgehäuse und ausgezeichnete Reflexionsraten
PL Leuchtmittel, optische Funktionskontrolle
Klares Wasser durch Verklumpung der Algen
Leistungsstarke Beseitigung von Algen und Bakterien

Professionelle, aus Edelstahl gefertigte UVC ACTIVE Geräte von FIAP sorgen für klares Wasser im Garten-, Koi- und Schwimmteich, indem sie durch ihre ultraviolette Strahlung Keime reduzieren, die für eine unerwünschte Algenbildung verantwortlich sind.
Durch eine reflektierende Beschichtung des Innengehäuses wird die Effizienz des UVC Leuchtmittels um bis zu 35 % erhöht.
Die FIAP UVC ACTIVE Stainless Steel Geräte bekämpfen effektiv Algen und vermindern die Zahl von krankheitserregenden Keimen und Bakterien im Teich. Dadurch wird konsequent für klares und gesundes Wasser gesorgt.
Tipp:
Um die volle Leistungskraft der UVC-Lichtwellen zu garantieren, sollten die UVC Glühleuchten in regelmäßigen Abständen, idealerweise vor Saisonstart im Frühjahr ausgewechselt werden!

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V · Fördermenge (max.): 8000 l/h · Gewicht: 2.2 kg · Kabellänge (Details): 10 m · Leistungsaufnahme (max.) (Details): 18 W · Max. Teichgröße: 15000 l · Produktabmessung, Breite: 260 mm · Produktabmessung, Höhe: 115 mm · Produktabmessung, Länge: 590 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 590 x 260 x 115 mm
Produktabmessung, Höhe:
115 mm
Produktabmessung, Länge:
590 mm
Produktabmessung, Breite:
260 mm
Marke:
FIAP
Fördermenge (max.):
8000 l/h
Betriebsspannung:
230 V
Max. Teichgröße:
15000 l
Leistungsaufnahme (max.) (Details):
18 W
Kabellänge (Details):
10 m
Gewicht:
2.2 kg
Produkt-Art:
UVC-Gerät
Weitere Suchbegriffe: Vorklärer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 222,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,14*
€ 322,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,23*
€ 316,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,54*
€ 299,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,85*
€ 287,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,08*
€ 264,28
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fiap Aquaculture
2782-1
ab € 15,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.