Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-552267-BP Herst.-Nr.: 566302004 EAN/GTIN: 4008224528672 |
| |
|
| | |
| Kopp 566302004 Feuchtraum-Schalterprogramm Komplett Taster Arktis-Weiß
Tasterschalter NAUTIC weiss, IP44
Aufputz-Feuchtraum, Taster, mit Linse (beleuchtbar), 10AX, 250V~, IP44, NAUTIC, arktis.
Technische Daten: Ausführung (allgemein): Taster · Herstellerfarbe: Arktis-Weiß · Nennspannung (Details): 230 V · Nennstrom: 10 A · Schalterprogramm-Funktion: Taster · Schalterprogramm-Komponente: Komplett · Schalterprogramm-Material: Kunststoff · Schutzart: IP44 · Temperaturbereich (Details): -20 - +100 °C
Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Arktis-Weiß | Marke: | Kopp | Schutzart: | IP44 | Farbe: | weiß | Ausführung (allgemein): | Taster | Nennstrom: | 10 A | Nennspannung (Details): | 230 V | Temperaturbereich (Details): | -20 - +100 °C | Schalterprogramm-Funktion: | Taster | Schalterprogramm-Komponente: | Komplett | Schalterprogramm-Material: | Kunststoff | Produkt-Art: | Feuchtraum-Schalterprogramm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4008224528672, Kopp, 566302004 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 5 | | € 4,95* | ab € 5,65* | € 7,82* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 5,92* | € 8,61* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,98* | ab € 5,98* | € 8,61* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 6,61* | € 9,54* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 8,31* | € 12,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|