Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FIAP 2820-3 Pond Active BioBall Ersatz-Biobälle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-551866-BP
Hersteller:
     Fiap Aquaculture
Herst.-Nr.:
     2820-3
EAN/GTIN:
     4260063162183
Suchbegriffe:
4260063162183
FIAP
2820-3
Pond Active BioBall
FIAP 2820-3 Ersatz-Biobälle

Ersatz-Biobälle Pond Active BioBall

Ersatzteil bzw. Ersatz-Biobälle für Druck-Teichfilter Pond Active 4000, Best.-Nr. 55 11 13.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Ersatz-Biobälle · Gewicht: 1140 · Produktabmessung, Breite: 210 mm · Produktabmessung, Höhe: 170 mm · Produktabmessung, Länge: 225 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 225 x 210 x 170 mm
Produktabmessung, Höhe:
170 mm
Produktabmessung, Länge:
225 mm
Produktabmessung, Breite:
210 mm
Marke:
FIAP
Ausführung (allgemein):
Ersatz-Biobälle
Gewicht:
1140
Produkt-Art:
Ersatz-Biobälle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,33*
€ 76,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,69*
€ 75,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,37*
€ 73,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,56*
€ 67,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,06*
€ 65,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 54,73*
€ 65,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,18*
€ 57,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.