Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FIAP 2820-2 Pond Active Foam Ersatz-Filtereinsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-551865-BP
Hersteller:
     Fiap Aquaculture
Herst.-Nr.:
     2820-2
EAN/GTIN:
     4260063162176
Suchbegriffe:
4260063162176
FIAP
2820-2
Pond Active Foam
FIAP 2820-2 Ersatz-Filtereinsatz

Ersatzschwämme Pond Active Foam

Ersatzteil bzw. Ersatzschwämme für Druckteichfilter Pond Active 4000, Best.-Nr. 55 11 13.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Ersatzschwämme · Gewicht: 540 g · Produktabmessung, Breite: 180 mm · Produktabmessung, Höhe: 355 mm · Produktabmessung, Länge: 340 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 340 x 180 x 355 mm
Produktabmessung, Höhe:
355 mm
Produktabmessung, Länge:
340 mm
Produktabmessung, Breite:
180 mm
Marke:
FIAP
Ausführung (allgemein):
Ersatzschwämme
Gewicht:
540 g
Produkt-Art:
Ersatz-Filtereinsatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,75*
€ 40,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,26*
€ 39,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,06*
€ 36,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,57*
€ 35,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,92*
€ 33,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,68*
€ 32,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.