Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FIAP 2965 Air Active 132 mm Ausströmerplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-551789-BP
Hersteller:
     Fiap Aquaculture
Herst.-Nr.:
     2965
EAN/GTIN:
     4260063163029
Suchbegriffe:
4260063163029
FIAP
2965
Air Active 132 mm
FIAP 2965 Air Active 132 mm Ausströmerplatte

FIAP AIR ACTIVE Disk 132 - Belüfterplatte zur optimalen Teichbelüftung

Feinperlige runde Luftplatte
Durchflussrate 2,0 - 4,0 Liter pro Minute
ABS - Stufenanschlusstülle 4 - 9 mm
Abmessung Ø 132 x 30 mm

Die hochwertige AIR ACTIVE Disk 132 Belüfterplatte von FIAP hat eine feste, poröse Struktur und überzeugt durch hohe Luftdurchlässigkeit. Das Material wird vor der Verarbeitung auf 1.300 °C erhitzt, was dazu führt, dass jeder Luftstein eine äußerst gleichmäßige und feine Struktur erhält.
Bedingt durch diese Homogenität, gibt es keine Druckverluste durch den Luftstein. Je feiner die Luftbläschen sind, um so langsamer steigen die Luftblasen an die Wasseroberfläche und Ihr Teich wird bestens mit Sauerstoff versorgt.
Der 2-stufige Schlauchanschlussstutzen (4 und 9 mm) ist aus hochwertigem ABS Kunststoff. Die Durchflussrate der Luftmenge beträgt 2,0 - 4,0 Liter pro Minute.
Ideal für den Einsatzbereich in der Aquakultur, Gartenteich und Aquarientechnik.

Technische Daten:
Anschluss (Details): 6/8 mm · Ausführung (allgemein): Platte 132 mm · Produktabmessung, Ø: 132 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø) 132 mm
Produktabmessung, Ø:
132 mm
Marke:
FIAP
Ausführung (allgemein):
Platte 132 mm
Anschluss (Details):
6/8 mm
Produkt-Art:
Ausströmerplatte
Weitere Suchbegriffe: Belüfterplatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,44*
€ 35,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,29*
€ 34,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,27*
€ 32,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,74*
€ 29,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,52*
€ 29,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.