| |
|
| Artikel-Nr.: 102-551377-BP Herst.-Nr.: ProAir 100 H-WW EAN/GTIN: 4260070562020 |
| |
|
| | |
| Protector ProAir 100 H-WW Wand- und Deckenlüfter 75 m³/h 10 cm
Wand-/Deckenlüfter PROAIR Hygro weiß
Nur 21 mm Aufbauhöhe Hygrostat Schutzart: IP44
Zur Wand- und Deckenmontage geeigneter Einbaulüfter. Eingebauter Luftfeuchtigkeitssensor schaltet den Lüfter automatisch Ein/Aus. Ansprechempfindlichkeit und Nachlaufzeit individuell einstellbar. Einfache Reinigung, Frontblende kann ohne Werkzeug abgenommen werden.
Technische Daten: Belüftungstechnik-Besonderheiten: Hygrostat · Geräuschentwicklung (max.): 30 dB · Herstellerfarbe: Weiß · Leistung: 15 W · Luftdurchsatz: 75 m³/h · Passend für Rohr-Durchmesser: 10 cm · Produktabmessung, Breite: 15 cm · Produktabmessung, Höhe: 14 cm · Produktabmessung, Tiefe: 2.1 cm
Lieferumfang: Wand- und Deckenlüfter · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (B x H x T) 15 x 14 x 2.1 cm | Herstellerfarbe: | Weiß | Produktabmessung, Tiefe: | 2.1 cm | Produktabmessung, Höhe: | 14 cm | Produktabmessung, Breite: | 15 cm | Marke: | Protector | Farbe: | weiß | Belüftungstechnik-Besonderheiten: | Hygrostat | Luftdurchsatz: | 75 m³/h | Geräuschentwicklung (max.): | 30 dB | Leistung: | 15 W | Passend für Rohr-Durchmesser: | 10 cm | Produkt-Art: | Wand- und Deckenlüfter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4260070562020, Protector, ProAir 100 H-WW, Kühler |
| | |
| |