Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Perry Electric 1CLSF010 Wassersensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-551254-BP
Hersteller:
     Perry Electric
Herst.-Nr.:
     1CLSF010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
02050007687573
08019108100101
8019108100101
Perry Electric
Perry Electric 1CLSF010 Wassersensor

Fühler für Niveauregler

Passend für Best.-Nr. 55 12 49, 55 12 50, 55 12 51, 55 12 53.

Technische Daten:
Anschluss-Art: Anschlusskontakte · Material: Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 22 mm · Produktabmessung, Höhe: 22 mm · Produktabmessung, Länge: 85 mm · Temperatur (max.): 80 °C

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 85 x 22 x 22 mm
Anschluss-Art:
Anschlusskontakte
Produktabmessung, Höhe:
22 mm
Produktabmessung, Länge:
85 mm
Produktabmessung, Breite:
22 mm
Marke:
Perry Electric
Material:
Kunststoff
Temperatur (max.):
80 °C
Produkt-Art:
Wassersensor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,86*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.