Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa POWERSTRIPS® Poster Doppelseitiger Klebestreifen Weiß Inhalt: 96 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-548502-BP
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     58213-00000-20
EAN/GTIN:
     4042448018632
Suchbegriffe:
Haftgummi-Stücke
Haftstücke
Klebepads
Klebestück
tesa POWERSTRIPS® Poster Doppelseitiger Klebestreifen Weiß Inhalt: 96 St.

Doppelseitiger Klebestreifen

Beidseitig klebend
Sicherer Halt bis zu 200 g Gewicht
Einfach zu befestigen und jederzeit spurlos wieder ablösbar
Unauffällig und schonend auch für sensiblen Untergründen wie Tapeten oder Lackflächen
Dank der zugespitzten Form besonders gut für leichte und empfindliche Materialien geeignet

tesa Powerstrips® Poster sind die ideale Lösung für das unkomplizierte Befestigen von flachen Objekten mit einem Gewicht bis zu 200 Gramm an Wänden oder Decken. Zu diesen leichten Gegenständen zählen unter anderem Poster, Plakate, Fotos, Zeichnungen oder Charts. Dank einer hohen Haltekraft garantieren die doppelseitigen Klebestrips einen sicheren Halt, auch auf schwierigen Untergründen wie Tapeten oder Lackflächen. Die Posterstrips lassen sich schnell und einfach anbringen und hinterlassen beim Ablösen keinerlei unerwünschte Spuren wie Klebereste. Im Vergleich zu anderen Lösungen entstehen auch keine Löcher. Voraussetzung für einen langfristigen Halt der Objekte ist die richtige Anwendung der Powerstrips®. Sie sollten die Oberflächen sehr gründlich reinigen und die Klebestreifen beim Anbringen mindestens fünf Sekunden lang fest andrücken. Außerdem ist es ratsam, während der Anwendung die bereits offenen Klebeflächen nicht mit den Fingern zu berühren. Das führt unter Umständen zu einer Verringerung der Klebeleistung. Beim Entfernen ist es wichtig, die Powerstrips® parallel zum Untergrund abzuziehen.

Technische Daten:
Haltekraft: 0.2 kg · Herstellerfarbe: Weiß · Serie (Klebehaken): tesa Powerstrip® · Weitere technische Daten: Ausführung: Poster

Lieferumfang:
96 Klebestreifen

Hinweis:
Nicht geeignet für Vinyltapeten, antihaftbeschichtete Oberflächen, Styropor®, Schaumstoff, poröse Materialen. Styropor® ist eine eingetragene Marke von BASF.
Weitere Informationen:
Haltekraft:
0.2 kg
Inhalt:
96 St.
Herstellerfarbe:
Weiß
Marke:
tesa
Farbe:
weiß
Serie (Klebehaken):
tesa Powerstrip®
Typ (Hersteller-Typ):
POWERSTRIPS® Poster
Produkt-Art:
Klebestrip
Weitere Suchbegriffe: Posterstrips, tesa klebepads, klebepads, 4042448018632, tesa, 58213-00000-20, POWERSTRIPS® Poster, Krippenbau
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
7
pro Packung
€ 5,87*
ab € 10,23*
€ 13,29*
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 9,86*
€ 13,37*
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 10,17*
€ 13,73*
1 Tag
40
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 10,23*
€ 13,78*
Lager 102
113
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 12,94*
€ 17,62*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,62*
€ 20,97
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,41*
€ 20,72
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,79*
€ 19,98
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,96*
€ 18,99
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,52*
€ 18,47
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,94*
€ 15,40
pro Packung
1 Packung enthält 96 Streifen (ab € 0,1348* pro Streifen)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
57167-00000-05
ab € 1,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.