Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PB Fastener 312-1945-000 Spreizniete Loch-Ø 7 mm Natur 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-546502-BP
Hersteller:
     PB Fastener
Herst.-Nr.:
     312-1945-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoffspreizniete
Spreizniete
spreizniete
PB Fastener 312-1945-000 Spreizniete Loch-Ø 7 mm Natur 1 St.

Spreizmutter

Zur schnellen und rationellen Verbindung von zwei oder mehreren Platten. Sie schützen gegen elektrolytische Korrosion und verhindern Kontaktbildung zwischen Metallschraube und Platte. Ihre Spannkraft verleiht der Baugruppe eine extrem hohe Steifigkeit und Scherfestigkeit.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Natur · Loch-Ø: 7 mm · Material: Polyamid · Plattenstärke (max.): 4 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Natur
Marke:
PB Fastener
Farbe:
braun
Material:
Polyamid
Typ (Hersteller-Typ):
312-1945-000
Loch-Ø:
7 mm
Plattenstärke (max.):
4 mm
Produkt-Art:
Spreizniete
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 02050000353765, PB Fastener, 312-1945-000
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,00*
ab € 0,133*
€ 0,239*
Lager 102
94
15
Frei Haus
ab € 0,16*
€ 0,26*
10 Tage
nicht lagernd
100
€ 6,99*
ab € 0,28*
€ 0,69*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
ab 225000 Stück
€ 0,16*
€ 0,19
pro Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 3,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.