| |
|
| Artikel-Nr.: 102-545672-BP Herst.-Nr.: 254-0001-000 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| PB Fastener 254-0001-000 Spreizniete Loch-Ø 4.8 mm Schwarz 1 St.
Treibstift
Canoe-Clip
Technische Daten: Herstellerfarbe: Schwarz · Loch-Ø: 4.8 mm · Material: Polyamid · Plattenstärke (max.): 6 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Schwarz | Marke: | PB Fastener | Farbe: | schwarz | Material: | Polyamid | Typ (Hersteller-Typ): | 254-0001-000 | Loch-Ø: | 4.8 mm | Plattenstärke (max.): | 6 mm | Produkt-Art: | Spreizniete | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 02050000178399, PB Fastener, 254-0001-000 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | € 4,00* | ab € 0,0918* | € 0,1353* | | | | Lager 102 | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 0,0917* | € 0,1501* | | | | | | 7 Tage | | | 100 | | € 6,99* | ab € 0,18* | € 0,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 3,002* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|