Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-545662-BP Herst.-Nr.: ET40PR19X66 EAN/GTIN: 4054596282865 |
| |
|
| | |
| Scotch Scotch 40 ET40PR19X66 Klebeband Scotch™ 40 Transparent (L x B) 66 m x 19 mm 1 St.
Klebeband Antistatisch
Transparent (L x B) 66 m x 19 mm
Scotch™ 40 Das 3M antistatische Klebeband besteht aus einer Polyesterfolie als Trägermaterial mit einem Acryl-Klebstoff · Gutes antistatisches Verhalten · Triboelektrische Aufladung ist auf ein Minimum reduziert · Trägermaterial ist mit ESD Symbol bedruckt · Zum Verschließen von elektrostatisch schützenden Verpackungen · Universeller Einsatz im Bereich von elektrostatisch gesicherten Arbeitsplätzen und Bereichen · ESD-Kennzeichnung durch Bedruckung.
Technische Daten: Herstellerfarbe: Transparent · Klebertyp: Acryl · Produktabmessung, Breite: 19 mm · Produktabmessung, Länge: 66 m · Serie (Klebebänder): Scotch™ 40 · Trägermaterial (Details): Polyester · Weitere technische Daten: Aufladung bei Abzug von der Rolle: 20 V · Aufladung beim Abzug von verschiedenen Oberflächen: 50 V · Durchschlagspannung 7.0 kV.
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B) 66 m x 19 mm | Herstellerfarbe: | Transparent | Produktabmessung, Länge: | 66 m | Produktabmessung, Breite: | 19 mm | Marke: | Scotch | Farbe: | transparent | Klebertyp: | Acryl | Serie (Klebebänder): | Scotch™ 40 | Typ (Hersteller-Typ): | Scotch 40 | Trägermaterial (Details): | Polyester | Produkt-Art: | Klebeband |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 41,16* | € 56,23* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 41,88* | € 56,24* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 52,70* | € 70,96* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 66,45* | € 85,65* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 82,53* | € 104,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 66 Meter (ab € 0,63455* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|