Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PB Fastener 096 0955 599 01-X Spreizniete Loch-Ø 5.5 mm Schwarz 10 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-545624-BP
Hersteller:
     PB Fastener
Herst.-Nr.:
     096 0955 599 01-X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoffspreizniete
Spreizniete
pb fastener spreizniete
spreizniete
PB Fastener 096 0955 599 01-X Spreizniete Loch-Ø 5.5 mm Schwarz 10 St.

Rast-Niete

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Loch-Ø: 5.5 mm · Material: Polyamid · Plattenstärke (max.): 12.9 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
PB Fastener
Material:
Polyamid
Typ (Hersteller-Typ):
096 0955 599 01-X
Loch-Ø:
5.5 mm
Plattenstärke (max.):
12.9 mm
Produkt-Art:
Spreizniete
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: PB Fastener, 096 0955 599 01-X
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Packung
€ 4,00*
ab € 2,50*
€ 3,92*
Lager 102
86
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,50*
€ 3,93*
7 Tage
86
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 28,92*
€ 38,29*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,93*
€ 4,68
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,72*
€ 4,43
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,60*
€ 4,28
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,48*
€ 4,14
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,19*
€ 3,80
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,14*
€ 3,74
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 3,06*
€ 3,64
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,50*
€ 2,98
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,25* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.