Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PB Fastener 409553 Spreizniete Loch-Ø 5 mm Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-545588-BP
Hersteller:
     PB Fastener
Herst.-Nr.:
     409553
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Platten (Halbzeuge)
Kunststoffspreizniete
Spreizniete
pb fastener spreizniete
PB Fastener 409553 Spreizniete Loch-Ø 5 mm Schwarz 1 St.

Spreizniete von Hand montierbar

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Loch-Ø: 5 mm · Material: Polyamid · Plattenstärke (max.): 5.5 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
PB Fastener
Material:
Polyamid
Typ (Hersteller-Typ):
409553
Loch-Ø:
5 mm
Plattenstärke (max.):
5.5 mm
Produkt-Art:
Spreizniete
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: spreizniete, spreizniete ø 5mm, PB Fastener, 409553
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,00*
ab € 0,124*
€ 0,213*
Lager 102
3403
20
Frei Haus
ab € 0,134*
€ 0,224*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,224*
€ 0,267
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,185*
€ 0,22
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,182*
€ 0,217
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,174*
€ 0,207
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,165*
€ 0,196
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,134*
€ 0,159
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 4,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.