Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Richco OF-250 Isolierhülse Transparent 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-543036-BP
Hersteller:
     Richco
Herst.-Nr.:
     OF-250
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Richco
OF-250
Quetschverbinder
Aderendhülsen
Richco OF-250 Isolierhülse Transparent 1 St.

Isolier-Hülsen

Transparent

Für vollständige Isolierung von unisolierten Flachsteckern.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Gewinkelt · Herstellerfarbe: Transparent · Material (Details): Polyamid 6.6 · Passend für Steckverbinder: Flachstecker 6.3 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Transparent
Marke:
Richco
Passend für Steckverbinder:
Flachstecker 6.3 mm
Herst.-Teilenr.:
OF-250
Typ (Hersteller-Typ):
OF-250
Material (Details):
Polyamid 6.6
Ausführung (allgemein):
Gewinkelt
Typ:
6|ツ|3 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Isolierhülse
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,58*
€ 0,98*
Lager 102
472
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,62*
€ 1,12*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 15,18*
€ 21,69*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.