Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-541805-BP Herst.-Nr.: 710-00109 EAN/GTIN: 4031026401720 |
| |
|
| | |
| HellermannTyton HelaTape Flex 15 710-00109 Isolierband HelaTape Flex 15 Violett (L x B) 10 m x 15 mm 1 St.
PVC-Isolierband HelaTape Flex 15
Violett (L x B) 10 m x 15 mm Flammwidrig,Universell einsetzbar,Hochflexibel
HelaTape Flex 15 ist in großer Farbenvielfalt und Rollenabmessungen erhältlich. Dank der hohen Flexibilität bei gleichzeitig guter Klebkraft ist dieses Band universell einsetzbar. Es ist flammhemmend nach EN 60454 und eignet sich für mechanische und elektrische Anwendungen bis 600 Volt.
Technische Daten: Dicke: 0.15 mm · Durchschlagspannung: 8 kV · Herstellerfarbe: Violett · Klebeband-Besonderheiten: Flammwidrig,Universell einsetzbar,Hochflexibel · Materialstärke: 0.15 mm · Produktabmessung, Breite: 15 mm · Produktabmessung, Länge: 10 m · Reißkraft: 3.3 N/10 mm · Serie (Klebebänder): HelaTape Flex 15 · Temperatur (max.): +105 °C · Trägermaterial (Details): PVC
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B) 10 m x 15 mm | Herstellerfarbe: | Violett | Produktabmessung, Länge: | 10 m | Produktabmessung, Breite: | 15 mm | Durchschlagspannung: | 8 kV | Marke: | HellermannTyton | Klebeband-Besonderheiten: | Flammwidrig | Universell einsetzbar | Hochflexibel | Farbe: | violett | Serie (Klebebänder): | HelaTape Flex 15 | Typ (Hersteller-Typ): | HelaTape Flex 15 | Trägermaterial (Details): | PVC | Materialstärke: | 0.15 mm | Reißkraft: | 3.3 N/10 mm | Temperatur (max.): | +105 °C | Dicke: | 0.15 mm | Anwendungsbereiche: | Haushalt | Krippenbau | Produkt-Art: | Isolierband |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,98* | ab € 0,4184* | € 0,6484* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,43* | € 0,67* | | | | | 21 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,4406* | € 0,6806* | | | | | 17 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,4323* | € 0,6831* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,90* | € 1,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|