Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axxatronic EK 121 110.121.101 Universal-Gehäuse Aluminium Grau (RAL 7032) 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-541486-BP
Hersteller:
     Axxatronic
Herst.-Nr.:
     110.121.101
EAN/GTIN:
     4016138541489
Suchbegriffe:
Universalgehäuse
universalgehäuse axxatronic
universalgehäuse
universalgehäuse hellgrau
Conform-Gehäuse

EMV-geschirmt

Industriegehäuse, für den Einbau von Platinen sind im Gehäuseunterteil Nocken zur Befestigung vorhanden.

Ausstattung:
Gehäuseober- und Unterteil werden durch beiliegende Schrauben verschraubt · Eine umlaufende Dichtung schützt das Innenleben vor Staub und Feuchtigkeit.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Innen lackfrei · Herstellerfarbe: Grau (RAL 7032) · Inhalt: 1 St. · Material: Aluminium · Produkt-Art: Universal-Gehäuse · Produktabmessung, Breite: 125.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 90 mm · Produktabmessung, Länge: 127.5 mm · RoHS-konform: Ja · Schutzart: IP65 · Typ (Hersteller-Typ): EK 121

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 127.5 x 125.5 x 90 mm
Herstellerfarbe:
Grau (RAL 7032)
Produktabmessung, Höhe:
90 mm
Produktabmessung, Länge:
127.5 mm
Produktabmessung, Breite:
125.5 mm
Marke:
Axxatronic
Schutzart:
IP65
Material:
Aluminium
Typ (Hersteller-Typ):
EK 121
Ausführung (allgemein):
Innen lackfrei
Länge bzw. Tiefe:
127.5 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Universal-Gehäuse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Axxatronic, 110.121.101, EK 121
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 57,73*
€ 80,21*
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 61,23*
€ 80,22*
6 Tage
9
Frei Haus
ab € 107,15*
€ 135,34*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,22*
€ 95,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,23*
€ 94,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,36*
€ 92,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,16*
€ 84,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 70,74*
€ 84,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,23*
€ 72,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.