Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Elektronik 10132092 Frontplatte Aluminium Silber (matt, eloxiert) 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-541125-BP
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10132092
EAN/GTIN:
     4016138120097
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Fischer Elektronik 10132092 Frontplatte Aluminium Silber (matt, eloxiert) 1 St.

3 HE-Frontplatte

Teilfrontplatte mit eloxiertem Aluminiumgriff.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Silber (matt, eloxiert) · Höheneinheiten (HE): 3 HE · Material: Aluminium · Produktabmessung, Breite: 25.1 mm · Teileinheiten (TE): 5

Lieferumfang:
Befestigungsmaterial

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Silber (matt|ツ| eloxiert)
Produktabmessung, Breite:
25.1 mm
Marke:
Fischer Elektronik
Höheneinheiten (HE):
3 HE
Farbe:
grau
Material:
Aluminium
Typ (Hersteller-Typ):
10132092
Teileinheiten (TE):
5
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Frontplatte
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 04016138120097, Fischer Elektronik, 10132092
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
20
Frei Haus
ab € 6,31*
€ 9,60*
€ 4,00*
ab € 6,69*
€ 10,13*
8 Tage
20
€ 6,99*
ab € 15,25*
€ 20,93*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.