| |
|
| Artikel-Nr.: 102-541065-BP Herst.-Nr.: 690-330 EAN/GTIN: 7640108882172 |
| |
|
| | |
| FASTECH® 690-330 Klettband mit Gurt Haft- und Flauschteil (L x B) 600 mm x 38 mm Schwarz,Rot 2 St.
Klettband mit Rückschlaufverschluss
100% Polyamid UV- und witterungsbeständig Langlebig Bis 500 mal öffnen und schließen
FAST-VSTRAPS Dieser Rücklaufverschluss mit Öse aus Polyamid erlaubt eine wirkungsvolle Fixierung und eine sehr hohe Zugfestigkeit.
Technische Daten: Herstellerfarbe: Schwarz,Rot · Klett-Eigenschaft: mit Gurt · Klett-Technologie: Haft- und Flauschteil · Produktabmessung, Breite: 38 mm · Produktabmessung, Länge: 600 mm · Temperatur (max.): +140 °C
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 2 St. | Abmessungen: | (L x B) 600 mm x 38 mm | Herstellerfarbe: | Schwarz | Rot | Produktabmessung, Länge: | 600 mm | Produktabmessung, Breite: | 38 mm | Marke: | FASTECH® | Farbe: | schwarz | rot | Klett-Eigenschaft: | mit Gurt | Klett-Technologie: | Haft- und Flauschteil | Herst.-Teilenr.: | 690-330 | Typ (Hersteller-Typ): | 690-330 | Temperatur (max.): | +140 °C | Produkt-Art: | Klettband | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hebeband, FASTECH®, 690-330, Klettband, Klett |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 10,81* | € 16,36* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 11,27* | € 16,38* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 26,13* | € 35,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Stück (ab € 5,635* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|