| |
|
| Artikel-Nr.: 102-541025-BP Herst.-Nr.: 688-656 EAN/GTIN: 7640108880765 |
| |
|
| | |
| FASTECH® 688-656 Klettband mit Gurt Haft- und Flauschteil (L x B) 300 mm x 25 mm Grün 2 St.
Klettverschluss in Leuchtfarben
100% Polyamid UV- und witterungsbeständig Langlebig Bis 500 mal öffnen und schließen
FAST-VSTRAP Dieser Klettverschluss in Leuchtfarben eignen sich ideal dort, wo die Sicherheit eine große Rolle spielt.
Technische Daten: Herstellerfarbe: Grün · Klett-Eigenschaft: mit Gurt · Klett-Technologie: Haft- und Flauschteil · Produktabmessung, Breite: 25 mm · Produktabmessung, Länge: 300 mm · Temperatur (max.): +140 °C
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 2 St. | Abmessungen: | (L x B) 300 mm x 25 mm | Herstellerfarbe: | Grün | Produktabmessung, Länge: | 300 mm | Produktabmessung, Breite: | 25 mm | Marke: | FASTECH® | Farbe: | grün | Klett-Eigenschaft: | mit Gurt | Klett-Technologie: | Haft- und Flauschteil | Herst.-Teilenr.: | 688-656 | Typ (Hersteller-Typ): | 688-656 | Temperatur (max.): | +140 °C | Produkt-Art: | Klettband | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 10,14* | € 15,84* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 10,56* | € 15,86* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 24,57* | € 33,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Stück (ab € 5,28* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|