Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 59006986 DIBLZ AK 30X5/IM3/10 Abstandsbolzen M3 M3 Messing 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-540030-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     59006986
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandsbolzen
Distanzbolzen
abstandsbolzen messing m3x5
abstandsbolzen m3
TOOLCRAFT 59006986 DIBLZ AK 30X5/IM3/10 Abstandsbolzen M3 M3 Messing 1 St.

Spezial-Distanzbolzen

Für Kunststoffgehäuse mit selbstschneidendem Gewindebolzen.

Technische Daten:
Außengewinde: M3 · Innengewinde: M3 · Material: Messing · Weitere technische Daten: Gewinde-Länge: 5 mm · Gewinde-Tiefe: 7 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
TOOLCRAFT
Außengewinde:
M3
Innengewinde:
M3
Material:
Messing
Produkt-Art:
Abstandsbolzen
Weitere Suchbegriffe: abstandsbolzen m3x5, TOOLCRAFT, 59006986, DIBLZ AK 30X5/IM3/10, distanzhalter, abstandhalter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,00*
ab € 1,13*
€ 1,95*
Lager 102
44
1
Frei Haus
ab € 1,13*
€ 1,95*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.