Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bopla GEWINDEBUCHSEN DODGE M3x6,5 Gewindebuchse Messing Messing 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-540005-BP
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     59002810
EAN/GTIN:
     4016138745597
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Gewindebuchsen
Gewindeeinsatz
Gewindebuchse

Speziell für Nocken mit Innen-Ø 4 mm. Zum nachträglichen Einsatz in Gehäusen ohne Gewinde. Spreizung erfolgt beim Eindrehen der Schraube.

Technische Daten:
Gewinde-Maß: M3 · Herstellerfarbe: Messing · Inhalt: 1 St. · Material: Messing · Produkt-Art: Gewindebuchse · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): GEWINDEBUCHSEN DODGE M3x6,5

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Messing
Marke:
Bopla
Farbe:
braun
Material:
Messing
Gewinde-Maß:
M3
Typ (Hersteller-Typ):
GEWINDEBUCHSEN DODGE M3x6|ツ|5
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Gewindebuchse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: gehäusezubehör bopla, gehäuse, zubehör, gewindebuchse m3, Bopla, 59002810, GEWINDEBUCHSEN DODGE M3x6, 5
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,143*
€ 0,311*
Lager 102
19364
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,17*
€ 0,33*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 21,73*
€ 29,24*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 4,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.