Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT PVC.Gewebeschlauch 538892 25.2 mm 1 Zoll Meterware Transparent Gewebeschlauch


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-538892-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     538892
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewebeschlauch
Schlauch mit Gewebeeinlage
PVC-Gewebeschlauch
toolcraft gewebeschlauch
TOOLCRAFT PVC.Gewebeschlauch 538892 25.2 mm 1 Zoll Meterware Transparent Gewebeschlauch

PVC-Gewebeschlauch 25 mm

Innen-Ø 25,2 mm
Aussen-Ø 33 mm

Sie benötigen einen Saug- oder Druckschlauch? Durch die Verwendung einer besonders hochwertigen Kunststoff-Mischung und der zusätzlichen Verstärkung mittels der Gewebe-Einlagen sind beide Anwendungen möglich. Und das nicht nur für Luft. Auch für Wasser, Öle, Laugen, leichtes Heizöl oder dünnflüssige Schmiermittel sind diese Schläuche geeignet.

Technische Daten:
Geeignet für: Wasser, Öle, Laugen, leichtes Heizöl, dünnflüssige Schmiermittel, Luft · Herstellerfarbe: Transparent · Material (Details): PVC · Schlauch-Außen-Ø: 33 mm · Schlauch-Durchmesser: 1 Zoll · Schlauch-Innen-Ø: 25.2 mm · Temperaturbereich (Details): bis 65 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
Meterware
Herstellerfarbe:
Transparent
Marke:
TOOLCRAFT
Farbe:
transparent
Schlauch-Durchmesser:
1 Zoll
Material (Details):
PVC
Max. Liefermenge am Stück:
50 m
Geeignet für:
Wasser|ツ| Öle|ツ| Laugen|ツ| leichtes Heizöl|ツ| dünnflüssige Schmiermittel|ツ| Luft
Schlauch-Innen-Ø:
25.2 mm
Temperaturbereich (Details):
bis 65 °C
Schlauch-Außen-Ø:
33 mm
Produkt-Art:
Gewebeschlauch
Weitere Suchbegriffe: pvc-gewebeschlauch, TOOLCRAFT, 538892, PVC.Gewebeschlauch, Gartenschlauch, Schlauch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
955
Frei Haus
ab € 5,59*
€ 7,77*
€ 4,00*
ab € 5,37*
€ 7,77*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 7,77*
€ 9,25
pro Meter
ab 2 Meter
€ 7,70*
€ 9,16
pro Meter
ab 5 Meter
€ 7,19*
€ 8,56
pro Meter
ab 10 Meter
€ 7,16*
€ 8,52
pro Meter
ab 20 Meter
€ 6,94*
€ 8,26
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 5,59*
€ 6,65
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 5,59* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Brennenstuhl
1130710
ab € 10,39*
Sonstiges
Basetech
BT-2299052
ab € 4,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.