| |
|
| Artikel-Nr.: 102-538829-BP Herst.-Nr.: 911-330C EAN/GTIN: 7640108883056 |
| |
|
| | |
| FASTECH® 911-330C Klettband mit Gurt Haft- und Flauschteil (L x B) 1060 mm x 50 mm Schwarz,Rot 1 St.
Klettband mit Rückschlaufverschluss
100% Polyamid UV- und witterungsbeständig Langlebig Bis 500 mal öffnen und schließen
FAST-VSTRAPS Dieser Rückschlaufverschluss mit Öse aus Polyamid erlaubt eine wirkungsvolle Fixierung und eine sehr hohe Zugfestigkeit.
Technische Daten: Herstellerfarbe: Schwarz,Rot · Klett-Eigenschaft: mit Gurt · Klett-Technologie: Haft- und Flauschteil · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 1060 mm · Temperatur (max.): +140 °C
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B) 1060 mm x 50 mm | Herstellerfarbe: | Schwarz | Rot | Produktabmessung, Länge: | 1060 mm | Produktabmessung, Breite: | 50 mm | Marke: | FASTECH® | Farbe: | schwarz | rot | Klett-Eigenschaft: | mit Gurt | Klett-Technologie: | Haft- und Flauschteil | Herst.-Teilenr.: | 911-330C | Typ (Hersteller-Typ): | 911-330C | Temperatur (max.): | +140 °C | Produkt-Art: | Klettband | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 12,50* | € 19,49* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 12,93* | € 19,50* | | | | | | 7 Tage | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 28,66* | € 39,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 12,93* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|