Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wallair 20100249 Unterputz-Timer analog Tagesprogramm 30 min 3680 W IP20 2polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-537926-BP
Hersteller:
     Wallair
Herst.-Nr.:
     20100249
EAN/GTIN:
     4022567102498
Suchbegriffe:
04046293399816
04022567102498
04016138038255
4046293399816
Wallair 20100249 Unterputz-Timer analog Tagesprogramm 30 min 3680 W IP20 2polig

Kurzzeit-Schalter 30 min

Steuern Sie zeitlich begrenzt (0 - 30 min) den Betrieb Ihrer Lüftung. Dazu montieren Sie den Kurzzeit-Schalter einfach anstelle des normalen Lichtschalters in die Unterputz-Dose.

Technische Daten:
Anzahl Schaltprogramme: 1 · Betriebsspannung: 230 V/AC · Einsatzort: Innenbereich · Herstellerfarbe: Creme-Weiß · Kürzeste Schaltzeit: 1 min · Produktabmessung, Breite: 80 mm · Produktabmessung, Höhe: 40 mm · Schaltleistung (max.): 3680 W · Schaltstrom (max.): 16 A · Schaltuhren-Besonderheiten: 2polig · Schaltuhren-Typ: analog · Schaltzyklus (LOV): Tagesprogramm · Schutzart: IP20 · Weitere technische Daten: 2polige Abschaltung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H) 80 mm x 40 mm
Herstellerfarbe:
Creme-Weiß
Produktabmessung, Höhe:
40 mm
Produktabmessung, Breite:
80 mm
Marke:
Wallair
Anzahl Schaltprogramme:
1
Schutzart:
IP20
Farbe:
weiß
Schaltzyklus (LOV):
Tagesprogramm
Schaltuhren-Besonderheiten:
2polig
Betriebsspannung:
230 V/AC
Schaltstrom (max.):
16 A
Einsatzort:
Innenbereich
Kürzeste Schaltzeit:
1 min
Timerzeit (Details):
30 min
Schaltleistung (max.):
3680 W
Schaltuhren-Typ:
analog
Produkt-Art:
Unterputz-Timer
Weitere Suchbegriffe: Wallair
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
70
Frei Haus
ab € 36,32*
€ 48,89*
€ 4,00*
ab € 33,20*
€ 49,25*
8 Tage
72
€ 6,99*
ab € 68,36*
€ 86,97*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,89*
€ 58,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,38*
€ 57,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,61*
€ 54,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,74*
€ 50,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,77*
€ 49,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,51*
€ 49,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,32*
€ 43,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.