Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PB Fastener H-2637 Entlüftungskappe Plattenstärke (max.) 3.2 mm Polyamid 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-537119-BP
Hersteller:
     PB Fastener
Herst.-Nr.:
     H-2637
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PB Fastener
H-2637
Würgenippel
PB Fastener H-2637 Entlüftungskappe Plattenstärke (max.) 3.2 mm Polyamid 1 St.

Entlüftungskappe

Technische Daten:
Halogenfrei: Nein · Material: Polyamid · Montageloch: 12.7 mm · Plattenstärke (max.): 3.2 mm · Produktabmessung, Höhe: 10.3 mm · Produktabmessung, Ø: 14.7 mm · Temperatur (min.): -30 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 14.7 mm x 10.3 mm
Produktabmessung, Ø:
14.7 mm
Produktabmessung, Höhe:
10.3 mm
Marke:
PB Fastener
Halogenfrei:
Nein
Material:
Polyamid
Montageloch:
12.7 mm
Herst.-Teilenr.:
H-2637
Typ (Hersteller-Typ):
H-2637
Plattenstärke (max.):
3.2 mm
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (min.):
-30 °C
Produkt-Art:
Entlüftungskappe
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,17*
€ 0,28*
Lager 102
27
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,19*
€ 0,35*
7 Tage
27
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 46,16*
€ 60,78*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 5,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.