Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PB Fastener 110540 Gewindepuffer Innengewinde M4 Höhe 10 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-536882-BP
Hersteller:
     PB Fastener
Herst.-Nr.:
     110540
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PB Fastener
110540
Gehäusezubehör
Schwingelemente
PB Fastener 110540 Gewindepuffer Innengewinde M4 Höhe 10 mm 1 St.

Gewindepuffer

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 10 mm · Gewinde-Tiefe: 4 mm · Herstellerfarbe: Schwarz · Innengewinde: M4 · Material: Kautschuk,Stahl · Produktabmessung, Höhe: 10 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
10 mm
Marke:
PB Fastener
Innengewinde:
M4
Material:
Kautschuk | Stahl
Außen-Durchmesser:
10 mm
Gewinde-Tiefe:
4 mm
Produkt-Art:
Gewindepuffer
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
377
1
Frei Haus
ab € 1,73*
€ 2,97*
5
€ 4,00*
ab € 1,72*
€ 2,97*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.