| |
|
| Artikel-Nr.: 102-536854-BP Herst.-Nr.: 100730 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| PB Fastener 100730 Gewindepuffer Außengewinde M6 Höhe 25 mm 1 St.
Gewindepuffer
Technische Daten: Ausführung (allgemein): Außen-/Außengewinde · Außen-Durchmesser: 25 mm · Außengewinde: M6 · Gewinde-Länge: 18 mm · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Kautschuk,Stahl · Produktabmessung, Höhe: 25 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produktabmessung, Höhe: | 25 mm | Marke: | PB Fastener | Außengewinde: | M6 | Material: | Kautschuk | Stahl | Ausführung (allgemein): | Außen-/Außengewinde | Außen-Durchmesser: | 25 mm | Gewinde-Länge: | 18 mm | Produkt-Art: | Gewindepuffer | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 2,00* | € 3,23* | | | | | | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 2,22* | € 3,45* | | | | | 7 Tage | | | 3 | | € 6,99* | ab € 2,94* | € 7,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|