Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PB Fastener 120596 Gewindepuffer Außengewinde M3 Höhe 7 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-536827-BP
Hersteller:
     PB Fastener
Herst.-Nr.:
     120596
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PB Fastener
120596
Gehäusezubehör
Schwingelemente
PB Fastener 120596 Gewindepuffer Außengewinde M3 Höhe 7 mm 1 St.

Gewindepuffer

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Außen-/Außengewinde · Außen-Durchmesser: 6 mm · Außengewinde: M3 · Gewinde-Länge: 6 mm · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Kautschuk,Stahl · Produktabmessung, Höhe: 7 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
7 mm
Marke:
PB Fastener
Außengewinde:
M3
Material:
Kautschuk | Stahl
Ausführung (allgemein):
Außen-/Außengewinde
Außen-Durchmesser:
6 mm
Gewinde-Länge:
6 mm
Produkt-Art:
Gewindepuffer
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
30
1
Frei Haus
ab € 1,52*
€ 2,58*
5
€ 4,00*
ab € 1,51*
€ 2,58*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.