Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK B65542-B-T1 Spulenkörper 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-535133-BP
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     B65542-B-T1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
TDK
B65542-B-T1
TDK B65542-B-T1 Spulenkörper 1 St.

Spulenkörper

Technische Daten:
Produktabmessung, Länge: 5.3 mm · Produktabmessung, Ø: 11.3 mm · Weitere technische Daten: Dämpfungsbreite: 1

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 11.3 mm x 5.3 mm
Produktabmessung, Ø:
11.3 mm
Produktabmessung, Länge:
5.3 mm
Marke:
TDK
Typ (Hersteller-Typ):
B65542-B-T1
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Spulenkörper
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
995
10
Frei Haus
ab € 0,25*
€ 0,44*
10
€ 4,00*
ab € 0,23*
€ 0,48*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.