Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bopla FAE310/350 Frontplatte Aluminium Aluminium 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-534835-BP
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     27000900
EAN/GTIN:
     4016138732450
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäusezubehör bopla
gehäuse, zubehör
Bopla FAE310/350 Frontplatte Aluminium Aluminium 1 St.

Frontplatte

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Aluminium · Material: Aluminium · Materialstärke: 1 mm · Passend für (Details): RCP 3100 3500 (Best.-Nr. 53 51 29 und 53 51 44)

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Aluminium
Passend für (Details):
RCP 3100 3500 (Best.-Nr. 53 51 29 und 53 51 44)
Marke:
Bopla
Material:
Aluminium
Typ (Hersteller-Typ):
FAE310/350
Materialstärke:
1 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Frontplatte
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Bopla, 27000900, FAE310/350
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 16,77*
€ 23,89*
Lager 102
11
Frei Haus
ab € 16,79*
€ 23,91*
6 Tage
11
€ 6,99*
ab € 36,47*
€ 48,20*
€ 3,50*
ab € 64,31*
€ 81,51*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,54*
€ 28,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.