Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5471311 5471311 Ferrit-Ringkern (Ø x H) 27 mm x 21 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-534480-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     5471311
EAN/GTIN:
     4016138034769
Suchbegriffe:
Ferritring
ferritring
5471311 5471311 Ferrit-Ringkern (Ø x H) 27 mm x 21 mm 1 St.

Ringkern

Aus Ferrit ohne Kunststoffummantelung zur Herstellung von Entstördrosseln.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Grün · Material: Aluminium · Material-Eigenschaft: AL800 · Produktabmessung, Höhe: 21 mm · Produktabmessung, Ø: 27 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 27 mm x 21 mm
Herstellerfarbe:
Grün
Produktabmessung, Ø:
27 mm
Produktabmessung, Höhe:
21 mm
Farbe:
grün
Material:
Aluminium
Material-Eigenschaft:
AL800
Typ (Hersteller-Typ):
5471311
Produkt-Art:
Ferrit-Ringkern
Weitere Suchbegriffe: 5471311
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,97*
€ 1,74*
Lager 102
315
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,02*
€ 1,76*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 12,73*
€ 18,37*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 3,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.