Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

534455 Drossel Ringkern radial bedrahtet Rastermaß 10 mm 1000 µH 16 A 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-534455-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     534455
EAN/GTIN:
     4016138137743
Suchbegriffe:
Drosselspule
Entstördrossel
Ringkerndrossel
entstördrossel
Ringkern-Drossel

Entstördrossel für Thyristor- und Triac-Schaltungen (Lichtdimmer, Drehzahlsteller usw.).

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Induktivität (L): 1000 µH · Induktivität-Besonderheiten: Ringkern · Inhalt: 1 St. · Nennspannung: 250 V/AC · Nennstrom: 16 A · Produkt-Art: Drossel · Produktabmessung, Höhe: 25 mm · Produktabmessung, Ø: 31 mm · Rastermaß: 10 mm · Typ (Hersteller-Typ): 534455 · Weitere technische Daten: Drahtstärke: 2.18 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 31 mm x 25 mm
Produktabmessung, Ø:
31 mm
Produktabmessung, Höhe:
25 mm
Induktivität-Besonderheiten:
Ringkern
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Typ (Hersteller-Typ):
534455
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
250 V/AC
Rastermaß:
10 mm
Induktivität (L):
1000 µH
Produkt-Art:
Drossel
Weitere Suchbegriffe: 04016138137743, 534455, Drossel, Spule, Miniaturdrossel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 2,04*
€ 3,74*
Lager 102
468
1
Frei Haus
ab € 2,35*
€ 3,76*
7 Tage
100
3
€ 6,99*
ab € 3,45*
€ 9,04*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.