Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

534447 Drossel Ringkern radial bedrahtet Rastermaß 3 mm 10300 µH 6 A 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-534447-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     534447
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstördrossel
Ringkerndrossel
entstördrossel
Ringkern-Drossel

Entstördrossel für Thyristor- und Triac-Schaltungen (Lichtdimmer, Drehzahlsteller usw.).

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Induktivität (L): 10300 µH · Induktivität-Besonderheiten: Ringkern · Inhalt: 1 St. · Nennspannung: 250 V/AC · Nennstrom: 6 A · Produkt-Art: Drossel · Produktabmessung, Höhe: 25 mm · Produktabmessung, Ø: 31 mm · Rastermaß: 3 mm · Typ (Hersteller-Typ): 534447 · Weitere technische Daten: Drahtstärke: 0.71 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 31 mm x 25 mm
Produktabmessung, Ø:
31 mm
Produktabmessung, Höhe:
25 mm
Induktivität-Besonderheiten:
Ringkern
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Typ (Hersteller-Typ):
534447
Nennstrom:
6 A
Nennspannung:
250 V/AC
Rastermaß:
3 mm
Induktivität (L):
10300 µH
Produkt-Art:
Drossel
Weitere Suchbegriffe: 534447, Drossel, Spule, Miniaturdrossel, Miniaturspule
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,53*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.