| |
|
| Artikel-Nr.: 102-530704-BP Herst.-Nr.: FMM-1 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Richco FMM-1 Lüfterbefestigung Plattenstärke (max.) 1.5 mm Silikon,Kautschuk Schwarz 1 St.
Universelle Lüfterbefestigung
Befestigen Sie Ihre Lüfter auf einfachste Weise, indem Sie diese flexiblen Befestigungsgummis durch die vorgesehenen Schraublöcher ziehen. Die Lüfter sind somit vibrationsgedämpft befestigt und können bei bedarf leicht wieder abgenommen werden. Geeignet für handelsübliche Lüfter mit 3,2 bis 3,5 mm Befestigungslöchern bis 10 mm Dicke und Lüftern mit 4,0 bis 4,5 mm Löchern mit 10 bis 51 mm Dicke.
Technische Daten: Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Silikon,Kautschuk · Montageloch: 4.5 - 4.8 mm · Plattenstärke (max.): 1.5 mm · Produktabmessung, Länge: 119.2 mm · Produktabmessung, Ø: 5.7 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (Ø x L) 5.7 mm x 119.2 mm | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produktabmessung, Ø: | 5.7 mm | Produktabmessung, Länge: | 119.2 mm | Marke: | Richco | Halogenfrei: | Nein | Farbe: | schwarz | Material: | Silikon | Kautschuk | Montageloch: | 4.5 - 4.8 mm | Herst.-Teilenr.: | FMM-1 | Typ (Hersteller-Typ): | FMM-1 | Plattenstärke (max.): | 1.5 mm | Produkt-Art: | Lüfterbefestigung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Richco, FMM-1, 221-030, Würgenippel |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 4,00* | ab € 0,28* | € 0,57* | | | | | | | | 4 | | € 5,90* | ab € 0,22* | € 0,584* | | | | Lager 102 | | | | 5 | | Frei Haus | ab € 0,49* | € 0,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,45* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|