Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESKA FRX250-60F FRX250-60F PTC-Sicherung Strom I(H) 2.5 A 60 V (L x B x H) 21.3 x 3.1 x 31.1 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-524922-BP
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     FRX250-60F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kaltleiter
PTC
MF-R Sicherung
Resettables
ESKA FRX250-60F FRX250-60F PTC-Sicherung Strom I(H) 2.5 A 60 V (L x B x H) 21.3 x 3.1 x 31.1 mm 1 St.

PTC-Sicherung

PTC-Sicherungen reagieren auf Überströme in Schaltkreisen, unterbrechen den Stromfluss und schalten sich bei Normalisierung der Umgebung selbständig wieder ein; ein Auswechseln dieser Sicherungen entfällt somit. PTC-Sicherungen werden z.B.
in Ladegeräten, Transformatoren, Kleinmotoren, Handys, Lautsprechern, usw. eingesetzt.

Technische Daten:
Nennspannung: 60 V · Produktabmessung, Breite: 3.1 mm · Produktabmessung, Höhe: 31.1 mm · Produktabmessung, Länge: 21.3 mm · Rastermaß: 10.2 mm · Strom I(H): 2.5 A · Strom I(T): 5 A · Widerstand (max.) Ohm: 0.08 Ω

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 21.3 x 3.1 x 31.1 mm
Produktabmessung, Höhe:
31.1 mm
Produktabmessung, Länge:
21.3 mm
Produktabmessung, Breite:
3.1 mm
Marke:
ESKA
Typ (Hersteller-Typ):
FRX250-60F
Nennspannung:
60 V
Rastermaß:
10.2 mm
Strom I(H):
2.5 A
Strom I(T):
5 A
Widerstand (max.) Ohm:
0.08 Ω
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
PTC-Sicherung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Rückstellende Sicherung, eska ptc, kaltleiter, ESKA, FRX250-60F, PPTC-Sicherung, PTC-Sicherung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,58*
€ 1,08*
Lager 102
134
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,61*
€ 1,09*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 5,79*
€ 8,64*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 120 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 3,27* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.