Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESKA FRX185-60F FRX185-60F PTC-Sicherung Strom I(H) 1.85 A 60 V (L x B x H) 17.8 x 3.1 x 30.5 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-524910-BP
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     FRX185-60F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kaltleiter
PTC
MF-R Sicherung
Resettables
ESKA FRX185-60F FRX185-60F PTC-Sicherung Strom I(H) 1.85 A 60 V (L x B x H) 17.8 x 3.1 x 30.5 mm 1 St.

PTC-Sicherung

PTC-Sicherungen reagieren auf Überströme in Schaltkreisen, unterbrechen den Stromfluss und schalten sich bei Normalisierung der Umgebung selbständig wieder ein; ein Auswechseln dieser Sicherungen entfällt somit. PTC-Sicherungen werden z.B.
in Ladegeräten, Transformatoren, Kleinmotoren, Handys, Lautsprechern, usw. eingesetzt.

Technische Daten:
Nennspannung: 60 V · Produktabmessung, Breite: 3.1 mm · Produktabmessung, Höhe: 30.5 mm · Produktabmessung, Länge: 17.8 mm · Rastermaß: 5.1 mm · Strom I(H): 1.85 A · Strom I(T): 3.7 A · Widerstand (max.) Ohm: 0.12 Ω

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 17.8 x 3.1 x 30.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
30.5 mm
Produktabmessung, Länge:
17.8 mm
Produktabmessung, Breite:
3.1 mm
Marke:
ESKA
Typ (Hersteller-Typ):
FRX185-60F
Nennspannung:
60 V
Rastermaß:
5.1 mm
Strom I(H):
1.85 A
Strom I(T):
3.7 A
Widerstand (max.) Ohm:
0.12 Ω
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
PTC-Sicherung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Rückstellende Sicherung, eska ptc, kaltleiter, ESKA, FRX185-60F, PPTC-Sicherung, PTC-Sicherung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,54*
€ 1,00*
Lager 102
166
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,57*
€ 1,01*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 7,75*
€ 11,36*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 5,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.