Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESKA FRX025-60F FRX025-60F PTC-Sicherung Strom I(H) 0.25 A 60 V (L x B x H) 6.1 x 3.1 x 19.0 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-524787-BP
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     FRX025-60F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kaltleiter
PTC
MF-R Sicherung
Resettables
ESKA FRX025-60F FRX025-60F PTC-Sicherung Strom I(H) 0.25 A 60 V (L x B x H) 6.1 x 3.1 x 19.0 mm 1 St.

PTC-Sicherung

PTC-Sicherungen reagieren auf Überströme in Schaltkreisen, unterbrechen den Stromfluss und schalten sich bei Normalisierung der Umgebung selbständig wieder ein; ein Auswechseln dieser Sicherungen entfällt somit. PTC-Sicherungen werden z.B.
in Ladegeräten, Transformatoren, Kleinmotoren, Handys, Lautsprechern, usw. eingesetzt.

Technische Daten:
Nennspannung: 60 V · Produktabmessung, Breite: 3.1 mm · Produktabmessung, Höhe: 19.0 mm · Produktabmessung, Länge: 6.1 mm · Rastermaß: 5.1 mm · Strom I(H): 0.25 A · Strom I(T): 0.5 A · Widerstand (max.) Ohm: 1.95 Ω

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 6.1 x 3.1 x 19.0 mm
Produktabmessung, Höhe:
19.0 mm
Produktabmessung, Länge:
6.1 mm
Produktabmessung, Breite:
3.1 mm
Marke:
ESKA
Typ (Hersteller-Typ):
FRX025-60F
Nennspannung:
60 V
Rastermaß:
5.1 mm
Strom I(H):
0.25 A
Strom I(T):
0.5 A
Widerstand (max.) Ohm:
1.95 Ω
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
PTC-Sicherung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Rückstellende Sicherung, eska ptc, kaltleiter, ESKA, FRX025-60F, PPTC-Sicherung, PTC-Sicherung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,30*
€ 0,66*
Lager 102
641
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,37*
€ 0,68*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 11,48*
€ 16,64*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 70 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 140 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 280 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 700 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
Mindestbestellmenge: 7 Stück ( entspricht € 4,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.