| |
|
| Artikel-Nr.: 102-523877-BP Herst.-Nr.: OR/FL/0100.12/E EAN/GTIN: 4016138371253 |
| |
|
| | |
| Comatec OR/FL/0100.12/E Netzteil / Stromversorgung 1 A 12 W 12 V/DC offene Kabelenden 1 St.
Stromversorgung Serie ORBIT
Ausgangsspannung (max.) 12 V/DC Ausgangsstrom (max.) 1 A Leistung 12 W
Die Stromversorgungen mit Litzen-Anschluss sind für den Einbau in die kleinsten Unterputzdosen bestimmt. Sie finden ihre Anwendung auch in extrem kleinen Räumen, die vorzugsweise der Hausautomation vorbehalten sind. Auf diese Art ist die kontinuierliche stabilisierte Stromquelle direkt dort, wo sie gebraucht wird. Ein elektronischer Schaltkreis schützt vor Überlast und Kurzschluss. Diese Stromversorgung wird in einem Gehäuse aus selbstlöschendem UL-VO Kunststoff geliefert, das die Schutzklasse II garantiert.
Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Ausgangsspannung (max.): 12 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 1 A · Eingangsspannung (max.): 230 V · Gewicht: 0.04 kg · Leistung: 12 W · Netzgeräte-Besonderheiten: offene Kabelenden · Produktabmessung, Höhe: 31 mm · Produktabmessung, Ø: 54 mm · Temperatur (max.): +20 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Weitere technische Daten: Gehäuse aus UL-V0 Kunststoff · Überlast und Kurzschluss geschützt · CE Niederspannungsverordnung · EN60950 Konform · EMV Norm EN55022/B
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (Ø x H) 54 mm x 31 mm | Produktabmessung, Ø: | 54 mm | Produktabmessung, Höhe: | 31 mm | Ausgangsstrom (max.) - gerundet: | 1 A | Marke: | Comatec | Anschluss (Bauelemente): | Kabel|ツ| offenes Ende | Netzgeräte-Besonderheiten: | offene Kabelenden | Typ (Hersteller-Typ): | OR/FL/0100.12/E | Eingangsspannung (max.): | 230 V | Ausgangsstrom (max.): | 1 A | Ausgangsspannung (max.): | 12 V/DC | Leistung: | 12 W | Schutzklasse: | II | Temperatur (max.): | +20 °C | Temperatur (min.): | -40 °C | Gewicht: | 0.04 kg | Produkt-Art: | Netzteil / Stromversorgung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 00000000770521, 04016138371253, Comatec, OR/FL/0100.12/E |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 15,67* | € 26,95* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 18,25* | € 26,96* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 31,57* | € 42,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|