| |
|
| Artikel-Nr.: 102-523232-BP Herst.-Nr.: 131 030 EAN/GTIN: 4016138077544 |
| |
|
| | |
| Proma 131 030 Universal-Gehäuse 168 x 103 x 56 Aluminium 1 St.
Euro-Aluminium-Gehäuse
(L x B x H) 168 x 103 x 56 mm
Robuste Gehäuse. Durch die Nuten in den Seitenteilprofilen eignet es sich besonders für die Aufnahme von Europa-Karten (100 x 160 mm).
Technische Daten: Material: Aluminium · Produktabmessung, Breite: 103 mm · Produktabmessung, Höhe: 56 mm · Produktabmessung, Länge: 168 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B x H) 168 x 103 x 56 mm | Produktabmessung, Höhe: | 56 mm | Produktabmessung, Länge: | 168 mm | Produktabmessung, Breite: | 103 mm | Marke: | Proma | Material: | Aluminium | Typ (Hersteller-Typ): | 131 030 | Länge bzw. Tiefe: | 168 mm | Produkt-Art: | Universal-Gehäuse |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Proma, 131 030 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 16,72* | € 25,25* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 17,44* | € 26,36* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 28,13* | € 38,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|