Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strapubox M 1 Belüftungsstopfen ABS Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-522783-BP
Hersteller:
     Strapubox
Herst.-Nr.:
     M 1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Belüftungsstopfen
Strapubox M 1 Belüftungsstopfen ABS Schwarz 1 St.

Lüftungs-Kapsel

Wird in Gehäusen, Schaltschränken, Alarmanlagen usw. eingesetzt. Überall dort, wo eine kleine Öffnung benötigt wird. Auch verwendbar für Mikrofon-Kapseln.

Technische Daten:
Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: ABS · Montageloch: 20 mm · Produktabmessung, Länge: 15 mm · Produktabmessung, Ø: 24 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 24 mm x 15 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Ø:
24 mm
Produktabmessung, Länge:
15 mm
Marke:
Strapubox
Halogenfrei:
Nein
Farbe:
schwarz
Material:
ABS
Montageloch:
20 mm
Herst.-Teilenr.:
M 1
Typ (Hersteller-Typ):
M 1
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Belüftungsstopfen
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Strapubox, M 1, Würgenippel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,38*
€ 2,60*
Lager 102
173
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,65*
€ 2,61*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 19,56*
€ 25,42*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.