Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bopla ELETEC SE 432 DE/CEE Stecker-Gehäuse 120 x 65 x 50 ABS, Polycarbonat Lichtgrau, Graphitgrau 1 S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-522228-BP
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     43432504
EAN/GTIN:
     4016138522280
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
CEE-Stecker
Kunststoffgehäuse
Schuko-Stecker
Bopla ELETEC SE 432 DE/CEE Stecker-Gehäuse 120 x 65 x 50 ABS,Polycarbonat Lichtgrau,Graphitgrau 1 St.

Stecker-Gehäuse

(L x B x H) 120 x 65 x 50 mm

Lichtgrau,Graphitgrau

Flammwidriges Kunststoffgehäuse mit angespritztem Stecker und eingebauter Steckdose.

Technische Daten:
Gehäuse-Besonderheiten: mit Steckdose,mit Schutzkontaktstecker · Herstellerfarbe: Lichtgrau,Graphitgrau · Material: ABS,Polycarbonat · Produktabmessung, Breite: 65 mm · Produktabmessung, Höhe: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 120 mm · Schutzart: IP40 · Weitere technische Daten: Temperaturbeständigkeit-25°C bis 80°C.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 120 x 65 x 50 mm
Herstellerfarbe:
Lichtgrau | Graphitgrau
Produktabmessung, Höhe:
50 mm
Produktabmessung, Länge:
120 mm
Produktabmessung, Breite:
65 mm
Marke:
Bopla
Schutzart:
IP40
Gehäuse-Besonderheiten:
mit Steckdose | mit Schutzkontaktstecker
Material:
ABS | Polycarbonat
Typ (Hersteller-Typ):
ELETEC SE 432 DE/CEE
Länge bzw. Tiefe:
120 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Stecker-Gehäuse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Schukostecker, Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontakt-Zentralstecker, Steckergehäuse, steckergehäuse bopla, steckergehäuse, abs kunststoffgehäuse, Bopla, 43432504, ELETEC SE 432 DE/CEE, Elektronikgehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,41*
€ 38,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,06*
€ 38,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,44*
€ 36,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,58*
€ 34,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,65*
€ 32,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,39*
€ 32,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,95*
€ 32,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,10*
€ 27,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.