Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT M2*8 D963-4.8:A2K 194818 Senkschrauben M2 8 mm Schlitz DIN 963 Stahl verzinkt 100 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-521877-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     194818
EAN/GTIN:
     4016138277395
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
TOOLCRAFT M2*8 D963-4.8:A2K 194818 Senkschrauben M2 8 mm Schlitz DIN 963 Stahl verzinkt 100 St.

Technische Daten:
Antrieb (Werkzeug): Schlitz · DIN-Norm: DIN 963 · Gewinde-Maß: M2 · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: verzinkt · Produktabmessung, Länge: 8 mm · Schrauben Kopfform: Senkkopf

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Produktabmessung, Länge:
8 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Antrieb (Werkzeug):
Schlitz
Material:
Stahl
Material-Eigenschaft:
verzinkt
Schrauben Kopfform:
Senkkopf
Gewinde-Maß:
M2
DIN-Norm:
DIN 963
Produkt-Art:
Senkschrauben
Zertifizierungen:
DIN
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
30
Frei Haus
ab € 3,03*
€ 4,95*
€ 4,00*
ab € 2,94*
€ 4,95*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,95*
€ 5,89
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,68*
€ 5,57
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,18*
€ 4,97
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,03*
€ 4,80
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,89*
€ 4,63
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,74*
€ 4,45
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,03*
€ 3,61
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0303* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.