Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PB Fastener S47040X50 Abstandsbolzen (L) 50 mm M4 x 9 M4 x 8 Stahl verzinkt 10 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-521843-BP
Hersteller:
     PB Fastener
Herst.-Nr.:
     S47040X50
EAN/GTIN:
     4016138282719
Suchbegriffe:
Abstandsbolzen
Distanzbolzen
abstandsbolzen m4 50mm
abstandsbolzen m4
PB Fastener S47040X50 Abstandsbolzen (L) 50 mm M4 x 9 M4 x 8 Stahl verzinkt 10 St.

Abstandsbolzen 10er-Set

M4 (Innen/Außen)
Schlüsselweite 7 mm

Mit 1x Innen-/1x Außengewinde

Technische Daten:
Außengewinde: M4 x 8 · Innengewinde: M4 x 9 · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: verzinkt · Produktabmessung, Länge: 50 mm · Schlüsselweite: 7 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 St.
Produktabmessung, Länge:
50 mm
Abmessungen Abstandsbolzen:
(L) 50 mm
Marke:
PB Fastener
Außengewinde:
M4 x 8
Innengewinde:
M4 x 9
Material:
Stahl
Material-Eigenschaft:
verzinkt
Material (Details):
Stahl|ツ| verzinkt
Gewinde-Maß (Details):
M4 (Innen/Außen)
Schlüsselweite:
7 mm
Produkt-Art:
Abstandsbolzen
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: abstandsbolzen, PB Fastener, S47040X50, distanzhalter, Bolzen, distanzbolzen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
780
Frei Haus
ab € 4,59*
€ 7,30*
€ 4,00*
ab € 4,65*
€ 7,30*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,30*
€ 8,69
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,43*
€ 7,65
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,01*
€ 7,15
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,82*
€ 6,93
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,59*
€ 6,65
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,59*
€ 5,46
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,459* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.